444 444 Ärmelschoner PE Laminat fusselarm m Gummiband weiß

3M™ Einweg-Schutzärmel Serie 444

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:444
Rubix:2516358
Hersteller:7000089717
444 444 Ärmelschoner PE Laminat fusselarm m Gummiband weiß

Technische Zusammenfassung

Größeeinheitsgröße
Länge455 mm
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 444 444 Ärmelschoner PE Laminat fusselarm m Gummiband weiß


Die 3M™ Einweg-Schutzärmel 444 bieten einen grundlegenden Barriereschutz, um die Arme des Trägers vor ungefährlichen leichten Flüssigkeitsspritzern und Stäuben zu schützen.
Dank seiner starken Magnete lässt sich der 3M™ Dirt Trap Dispenser für Abdeckfolie problemlos an einer vertikalen Metalloberfläche anbringen. Unser Dispenser wird für 45,7 cm breite Rollen von Dirt Trap Transparenter Abdeckfolie verwendet, mit der Sie Lampen und Fenster vor Lacksprühnebel schützen. Das Reinigen und Schaben gehört der Vergangenheit an: Entfernen Sie einfach verschmutzte Folie und bringen Sie sofort neue Folie an. Tauschen Sie Fensterfolie entweder bei starker Verschmutzung oder innerhalb von sechs Monaten aus.

Stärken


• Der Schutzärmel stellt eine allgemeine Barriere gegenüber nicht gefährlichen Substanzen dar, mit Gummizug am Ärmelbündchen
• Gummizug oben und unten am Ärmel für sicheren Sitz
• Antistatisch behandeltes Material zur Verringerung von statischer Aufladung und lästiger Entladungen
• Verjüngter Schnitt zur Gewährleistung des richtigen Sitzes für den Benutzer
• Hergestellt aus mikroporösem Laminatmaterial

Anwendungen

Allgemeine Wartung - Catering - Elektronikfertigung - Reinräume

Technische Informationen


Attribute
Größeeinheitsgröße
Länge455 mm
Farbeweiß
Hauptmaterialpolyethylen
Packung300 boxen
Werkstoffpolypropylen
Kategorie1
193,67 exkl. MwSt.
/ Packung
230,47 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen