92-600 65-7.5-8 GRÜN Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff

Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:92600080
Rubix:2712764
Hersteller:92600080
EAN:0076490493370
92-600 65-7.5-8 GRÜN Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe07,5/08
Länge240 mm
Farbegrün
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 92-600 65-7.5-8 GRÜN Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff


Dieser Handschuh ist ein hochwertiges Schutzprodukt, das speziell entwickelt wurde, um eine hohe Beständigkeit gegen chemische Spritzer zu bieten. Er ist ideal für den Einsatz in verschiedenen Industriebereichen wie Life Sciences, Lebensmittelverarbeitung, Automobilindustrie, Chemie, Landwirtschaft, öffentliche Dienste, Lagerhaltung und vielen weiteren.

Eigenschaften:
Der TouchNTuff 92-600 Handschuh ist mit der TNT™-Technologie ausgestattet, die einen effektiven Schutz gegen Chemikalien gewährleistet. Die weiche Nitrilkonstruktion sorgt für Reißfestigkeit und einen hohen Tragekomfort. Der Handschuh ist silikonfrei und in Verpackungen erhältlich, welche für den Einsatz in automatisierten Dispensern geeignet sind.

Spezifikationen:
• Verfügbare Größen: 06,5/07; 07,5/8; 08,5/09; 09,5/10
• Puderfrei
• Länge: 240 mm
• Dicke an der Handfläche: 0,125 mm
• Dicke an den Fingern: 0,14 mm
• Zugfestigkeit: ≥ 18 MPa
• Bruchdehnung: ≥ 500 %
• Reißkraft: ≥ 6 N

Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die Anforderungen der Normen ISO 9001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5, ISO 18889 und ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Informationen zur Marke:
Die Marke Ansell ist weltweit bekannt für ihre Expertise in der Herstellung hochwertiger Schutzprodukte. Mit langjähriger Erfahrung in diesem Bereich bietet Ansell innovative und zuverlässige Lösungen an, welche den Bedürfnissen ihrer Kunden entsprechen.

Stärken

• Bewährte Beständigkeit gegen chemische Spritzer
• Hoher Tragekomfort dank weicher Nitrilmischung
• Robuste Konstruktion für erhöhte Haltbarkeit
• Silikonfrei für optimalen Produktschutz

Anwendungen

• Transport von festen und flüssigen Komponenten
• Life Sciences
• Entnahme und Verarbeitung von Proben
• Landwirtschaft
• Lebensmittelverarbeitung, Fleisch- und Fischproduktion
• Industrielle Produktion
• Wartung/Instandhaltung
• Laboranalysen
• Umgang mit Chemikalien
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6 g
Größe07,5/08
Länge240 mm
Farbegrün
Hauptmaterialnitril
Lebensmittelkontaktja
Stärke0,12 mm
Werkstoffnitril
Kategorie3
23,18 € exkl. MwSt.
/ Packung
27,58 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe