832116 Maschinengewindebohrer SL M20x2,5 HSS-E DIN 376 6H
Maschinen-gewindebohrer mit spiralförmigen hinterschliffen 35° hss-e
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:832116
Rubix:3239307
EAN:3660338050329


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gewinde | 2,5 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Dokumente
Produktdetails : 832116 Maschinengewindebohrer SL M20x2,5 HSS-E DIN 376 6H
Metrisches Gewinde.
Maschinengewindebohrer Met Fine M20x250 HSS-E DIN 376 6H
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gewinde | 2,5 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | nicht |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Durchmesser der Bohrung | 17,5 mm |
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
| Antriebsvierkant | 12 mm |
| Steigungswinkel | 35 ° |
| DIN-Norm | din 376 |
| Nutzlänge | 25 mm |
| Gesamtlänge | 140 mm |
| Toleranz | 6h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage