CUT-G600*861459 Maschinengewindebohrer SL M8 HSS-E 3%Van DIN 371 vaporisiert
Metrisch - Spiralnut - HSS 3% Vanadium - Multi-Material
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861459
Rubix:3049057
EAN:3660338162626




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Gewinde | 1,25 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Produktdetails : CUT-G600*861459 Maschinengewindebohrer SL M8 HSS-E 3%Van DIN 371 vaporisiert
Metrisch - Spiralnut, Spannut - HSS 3 % Vanadium - Multi-Material Metrische Gewindebohrer.
Sacklochgewindebohrer
Sacklochgewindebohrer
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Gewinde | 1,25 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | verdampft |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Antriebsvierkant | 6,2 mm |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| DIN-Norm | din 371 |
| Nutzlänge | 35 mm |
| Gesamtlänge | 90 mm |
| Toleranz | 6h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage