9040145 Chemie-Vakuum-Manometer, 232.50.160.-1/+1,5 bar G1/2B unten
Manometer
Siehe technische InformationenReferenzen
WIKA:9040145
Rubix:657871

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 1,5 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/2 bsp '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer |
Produktdetails : 9040145 Chemie-Vakuum-Manometer, 232.50.160.-1/+1,5 bar G1/2B unten
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 1,5 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/2 bsp '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer |
| Werkstoff | edelstahl/edelstahl |
| Min. Betriebsdruck | -1 bar |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
317,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
377,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage