GZ46-K-01 Manometer

Manometer für Vacuum

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:GZ46-K-01
Rubix:2175192
Hersteller:GZ46-K-01
EAN:3618036101003
GZ46-K-01 Manometer

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck0 bar
Anschlussdurchmesserr 1/8 ''
Typmanometer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : GZ46-K-01 Manometer


SMC bietet eine Vielzahl von Manometern, darunter allgemeine Ausführungen, ölfreie/außenliegende Teile kupferfrei mit Grenzanzeige, clean series und ein Manometer mit Druckschalter. Die Druckbereiche variieren je nach ausgewähltem Manometer von 0 bis 1.5MPa. Eine Panelmontage ist möglich.
GZ46, Manometer für Vakuum (A.D. 42.5)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42x43x43 mm
Bruttogewicht68 g
Max. Betriebsdruck0 bar
Anschlussdurchmesserr 1/8 ''
Typmanometer
Werkstoffwalzstahl (gehäuse); polycarbonat (abdeckung); messing (bolzen, bourdon-rohr)
Min. Betriebsdruck-1 bar
Genauigkeit±3 %
HerkunftslandJP
12,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,28 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen