Referenzen
SMC:G36-10-01
Rubix:868845
Hersteller:G36-10-01
EAN:3618036105254

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 37,5 '' |
| Typ | g |
Dokumente
Produktdetails : G36-10-01 Manometer
SMC bietet eine Vielzahl von Druckmessgeräten an, einschließlich Allzweckgeräte, ölfrei/Außenteile kupferfrei mit Grenzwertanzeiger, Clean-Serie und Manometer mit Druckschalter. Die Druckbereiche variieren je nach gewähltem Manometer zwischen 0 und 1,5 MPa. Schalttafeleinbau ist möglich.
G (A) 36, Manometer für allgemeine Zwecke (A.D. 37)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 41x38x38 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 49 g |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Anschlussdurchmesser | 37,5 '' |
| Typ | g |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage