Referenzen
Aventics:R412003856
Rubix:602681
Hersteller:R412003856


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/8 '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer |
Dokumente
Produktdetails : R412003856 Manometer
Manometer, Serie PG1-SAS
Manometer
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/8 '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer |
| Werkstoff | gehäuse: acrylnitril-butadien-styrol; sichtscheibe: polystyrol; gewinde: messing; dichtung: polytetrafluorethylen |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen