FMA-50-10-1/4-EN Manometer

Manometer mit Flansch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FMA-50-10-1/4-EN
Rubix:437618
Hersteller:159599
EAN:4052568071653
FMA-50-10-1/4-EN Manometer

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Typmanometer mit flansch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FMA-50-10-1/4-EN Manometer


Flanschmanometer FMA-50-10-1/4-DE mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Indikationsbereich [Bar]=0 – 10 bar, konform nach Standard=EN 837-1, Nenngröße der Druckmessgeräte 50, Konstruktionsaufbau=Rohrfeder-Manometer, Montageart=Frontplatten-Installation
Flanschmanometer FMA-50-10-1/4-EN mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [bar]=0 - 10 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=50, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Fronttafeleinbau

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)75x73x60 mm
Bruttogewicht108 g
Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Typmanometer mit flansch
Werkstoffabs
Min. Betriebsdruck0 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode90262040
34,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,95 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen