G27-20-01 Manometer

Druckmanometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:G27-20-01
Rubix:994108
Hersteller:00728562
EAN:3618036105452
G27-20-01 Manometer

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesserr 1/8 ''
Typg27-20-01 manometer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : G27-20-01 Manometer


SMC bietet eine Vielzahl von Druckmanometern, darunter Allzweckmodelle, ölfreie Modelle bzw. Modelle mit kupferfreien Außenbauteilen und Grenzanzeige, die Clean-Serie sowie ein Druckmanometer mit Druckschalter. Der Messbereich variiert je nach gewähltem Manometer von 0 bis 1.5MPa. Panelmontage ist möglich.
Manometer

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x26x26 mm
Bruttogewicht100 g
Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesserr 1/8 ''
Typg27-20-01 manometer
Min. Betriebsdruck2 bar
Genauigkeit±5% e.m. (pleine échelle)
HerkunftslandJP
Zolltarifcode90262040
12,84 exkl. MwSt.
/ Stück
15,28 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen