PGB0631060 63Mm Pressure Gauge

Hannifin 63Mm Pressure Gauge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:PGB0631060
Rubix:1595983
Hersteller:PGB0631060
PGB0631060 63Mm Pressure Gauge

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck60 bar
Anschlussdurchmesserg 1/4 ''
Typbourdon-rohr-manometer, glyzerinbefüllt (anschluss unten g 1/4)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PGB0631060 63Mm Pressure Gauge


Marke: Parker
Anschlussart: Unten
Durchmesser: 63 mm (2,5 Zoll)
Division: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Schutzart: IP 65
Baumaterialien: Gehäuse: BS 304 S15 Edelstahl
Fenster: Acryl
Bewegung: Messing
Zifferblatt: Weißes Aluminium
Zeiger: Schwarzes Aluminium

Betriebsdruck: 0-60 bar (0-870 psi)
Optionen: Rohrfeder: Phosphorbronze, Typ C
Anschlussgröße: G1/4
Produkttyp: Manometer

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck60 bar
Anschlussdurchmesserg 1/4 ''
Typbourdon-rohr-manometer, glyzerinbefüllt (anschluss unten g 1/4)
Werkstoffedelstahl
Min. Betriebsdruck0 bar
Zolltarifcode84212980
42,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,13 € inkl. MwSt.