MA-50-36-R1/4-PSI-E-RG Manometer

MA Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MA-50-36-R1/4-PSI-E-RG
Rubix:438166
Hersteller:526788
EAN:4052568047122
MA-50-36-R1/4-PSI-E-RG Manometer

Technische Zusammenfassung

Typdruckmessgerät
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck2482 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MA-50-36-R1/4-PSI-E-RG Manometer


Manometer MA-50-36-R1/4-PSI-E-RG mit Anzeigeeinheit in psi, einstellbarer Rot/Grün-Bereich. Anzeigebereich [psi]=0 - 36 psi, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=50, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x70x97 mm
Bruttogewicht114,54 g
Typdruckmessgerät
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck2482 bar
Werkstoffabs (gehäuse);pmma (sichtfenster);messing (schraubzapfen)
HerkunftslandPL
Zolltarifcode90262040
24,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,08 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage