MA-40-145-R1/8-PSI-E-RG Manometer

MA Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MA-40-145-R1/8-PSI-E-RG
Rubix:438164
Hersteller:526786
EAN:4052568047108
MA-40-145-R1/8-PSI-E-RG Manometer

Technische Zusammenfassung

Typdruckmessgerät
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck9,997 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MA-40-145-R1/8-PSI-E-RG Manometer


Manometer MA-40-145-R1/8-PSI-E-RG mit Anzeigeeinheit in psi, einstellbarer Rot/Grün-Bereich. Anzeigebereich [psi]=0 - 145 psi, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=40, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht104,15 g
Typdruckmessgerät
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck9,997 bar
Werkstoffabs (gehäuse);pmma (sichtfenster);messing (schraubzapfen)
HerkunftslandPL
Zolltarifcode90262040
22,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,73 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage