Referenzen
SMC:ZFA100-F01
Rubix:2179439
Hersteller:ZFA100-F01
EAN:3618036491739

Dokumente
Produktdetails : ZFA100-F01 Vakuumfilter
ZFA, Vakuumfilter
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x68x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 146 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/8 '' |
| Filterfeinheit | 30 µm |
| Werkstoff | aluminium-druckguß |
| Volumenstrom | 50 l/min |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage