LR-1/4-D-7-O-I-MINI Druckregelventil, Reihe D

LR Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LR-1/4-D-7-O-I-MINI
Rubix:440495
Hersteller:192307
EAN:4052568079369
LR-1/4-D-7-O-I-MINI Druckregelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LR-1/4-D-7-O-I-MINI Druckregelventil, Reihe D


Druckregelventil LR-1/4-D-7-O-I-MINI mit erhöhter Rückentlüftung, Arbeitsdruck bis 7 bar. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil LR-1/4-D-7-O-I-MINI mit erhöhter Rückentlüftung, Arbeitsdruck bis 7 bar. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)155x50x50 mm
Bruttogewicht385,2 g
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811019
77,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen