LR-1/4-D-7-MINI Druckregelventil, Reihe D

LR Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LR-1/4-D-7-MINI
Rubix:439955
Hersteller:162583
EAN:4052568006426
LR-1/4-D-7-MINI Druckregelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LR-1/4-D-7-MINI Druckregelventil, Reihe D


Druckregelventil LR-1/4-D-7-MINI mit Manometer, Arbeitsdruck bis 7 bar. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil LR-1/4-D-7-MINI Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)155x75x45 mm
Bruttogewicht446,49 g
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811019
74,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,82 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std