Referenzen
SMC:AR20-F02BE-D
Rubix:3062050
Hersteller:AR20-F02BE-D

Produktdetails : AR20-F02BE-D Regler
Modularer Regler
Einstelldruck bis 0.85 MPa
Maximaler Durchfluss bis 20000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Einstelldruck bis 0.85 MPa
Maximaler Durchfluss bis 20000 l/min (ANR, 0.7MPa).
•Entspricht ISO 8573-1:2010
•Einstelldruck bis 0.85 MPa
•Maximaler Durchfluss bis 5000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Gehäusegröße: 20
Rückflussfunktion: Keine
Gewinde: F (G)
Anschlussgröße: 02 (1/4)
Optionen: BE (mit Halterung + quadratisch eingebautem Manometer, mit Grenzanzeiger)
Einstelldruck: 0.05 bis 0.85 MPa Einstellung
Ablassmechanismus: Entlastend
Durchflussrichtung: von links nach rechts
Knopf: nach unten
Druckeinheiten: Standard (Typenschild, Warnschild für den Behälter, und Manometer
•Einstelldruck bis 0.85 MPa
•Maximaler Durchfluss bis 5000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Gehäusegröße: 20
Rückflussfunktion: Keine
Gewinde: F (G)
Anschlussgröße: 02 (1/4)
Optionen: BE (mit Halterung + quadratisch eingebautem Manometer, mit Grenzanzeiger)
Einstelldruck: 0.05 bis 0.85 MPa Einstellung
Ablassmechanismus: Entlastend
Durchflussrichtung: von links nach rechts
Knopf: nach unten
Druckeinheiten: Standard (Typenschild, Warnschild für den Behälter, und Manometer
Stärken
•Modularer Regler
Optional mit integriertem Druckmanometer
Erhältlich mit eingebauter Rückflussvorrichtung
Der Knopf besteht aus ozonbeständigem Gummimaterial (HNBR)
Verbesserte Entlastungs-Empfindlichkeit
6 Größen
Gewinde Rc, NPT oder G(PF)
Optional mit integriertem Druckmanometer
Erhältlich mit eingebauter Rückflussvorrichtung
Der Knopf besteht aus ozonbeständigem Gummimaterial (HNBR)
Verbesserte Entlastungs-Empfindlichkeit
6 Größen
Gewinde Rc, NPT oder G(PF)
Technische Informationen
Attribute
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Durchsatz | 1200000 l/h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen