LR-1/2-D-I-MIDI Druckregelventil, Reihe D

LR Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LR-1/2-D-I-MIDI
Rubix:440502
Hersteller:192314
EAN:4052568079406
LR-1/2-D-I-MIDI Druckregelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LR-1/2-D-I-MIDI Druckregelventil, Reihe D


Druckregelventil LR-1/2-D-I-MIDI mit erhöhter Rückentlüftung, Arbeitsdruck bis 12 bar. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil LR-1/2-D-I-MIDI mit erhöhter Rückentlüftung, Arbeitsdruck bis 12 bar. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)210x60x90 mm
Bruttogewicht1060 g
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811019
120,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,82 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std