GRLA-3/4-B Drosselrückschlagventil, Bauform B
GRLA Drosselrückschlagventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:GRLA-3/4-B
Rubix:215911
Hersteller:151180
EAN:4052568010607

Produktdetails : GRLA-3/4-B Drosselrückschlagventil, Bauform B
Drossel-Rückschlagventil GRLA-3/4-B Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G3/4, Pneumatischer Anschluss 2=G3/4, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drossel-Rückschlagventil GRLA-3/4-B zur Abluftdrosselung, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G3/4, Pneumatischer Anschluss 2=G3/4, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 380 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std