GRLA-1/8-QS-8-RS-D Drosselrückschlagventil, Bauform D

GRLA Drosselrückschlagventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:GRLA-1/8-QS-8-RS-D
Rubix:215889
Hersteller:534337
EAN:4052568048877
GRLA-1/8-QS-8-RS-D Drosselrückschlagventil, Bauform D

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRLA-1/8-QS-8-RS-D Drosselrückschlagventil, Bauform D


Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/8-QS-8-RS-D mit Rändelschraube und Kontermutter. Ventilfunktion=Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=(* einschraubbar, * mit Außengewinde)
Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/8-QS-8-RS-D mit Rändelschraube und Kontermutter. Ventilfunktion=Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=(* einschraubbar, * mit Außengewinde)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x10x30 mm
Bruttogewicht26,75 g
Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
19,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std