LR-1/2-D-7-MAXI Druckregelventil, Reihe D

LR Druckregelventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:LR-1/2-D-7-MAXI
Rubix:440420
Hersteller:186457
EAN:4052568146627
LR-1/2-D-7-MAXI Druckregelventil, Reihe D
Technische Zusammenfassung
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LR-1/2-D-7-MAXI Druckregelventil, Reihe D


Druckregelventil LR-1/2-D-7-MAXI mit Manometer, Arbeitsdruck bis 7 bar. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Kolbenregelventil
Druckregelventil LR-1/2-D-7-MAXI Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Kolbenregelventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)140x140x90 mm
Bruttogewicht1376 g
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811019
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
237,98 exkl. MwSt.
/ Stück
283,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen