LR-1/8-D-I-MINI Druckregelventil, Reihe D

LR Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LR-1/8-D-I-MINI
Rubix:440487
Hersteller:192298
EAN:4052568079277
LR-1/8-D-I-MINI Druckregelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LR-1/8-D-I-MINI Druckregelventil, Reihe D


Druckregelventil LR-1/8-D-I-MINI mit erhöhter Rückentlüftung, Arbeitsdruck bis 12 bar. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil LR-1/8-D-I-MINI mit erhöhter Rückentlüftung, Arbeitsdruck bis 12 bar. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)160x80x50 mm
Bruttogewicht455,5 g
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811019
80,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,49 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen