GRLA-1/2-QS-12-D Drosselrückschlagventil, Bauform D
GRLA Drosselrückschlagventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:GRLA-1/2-QS-12-D
Rubix:172439
Hersteller:193152
EAN:4052568015114

Produktdetails : GRLA-1/2-QS-12-D Drosselrückschlagventil, Bauform D
Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/2-QS-12-D Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-12, Pneumatischer Anschluss 2=G1/2, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/2-QS-12-D zur Abluftdrosselung, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-12, Pneumatischer Anschluss 2=G1/2, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 50x25x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 106,5 g |
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std