GRLZ-M5-QS-6-D Drosselrückschlagventil, Bauform D

GRLZ Drossel-Rückschlagventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:GRLZ-M5-QS-6-D
Rubix:218269
Hersteller:193155
EAN:4052568043865
GRLZ-M5-QS-6-D Drosselrückschlagventil, Bauform D

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRLZ-M5-QS-6-D Drosselrückschlagventil, Bauform D


Drossel-Rückschlagventil GRLZ-M5-QS-6-D für Zuluftdrosselung, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss 2=M5, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drossel-Rückschlagventil GRLZ-M5-QS-6-D für Zuluftdrosselung, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss 2=M5, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)185x120x1 mm
Bruttogewicht16,1 g
Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
16,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std