VPPM-6TA-L-1-F-0L10H Proportional-Druckregelventil, Bauform VPPM

VPPM Proportional-Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VPPM-6TA-L-1-F-0L10H
Rubix:446448
Hersteller:542222
EAN:4052568179991
VPPM-6TA-L-1-F-0L10H Proportional-Druckregelventil, Bauform VPPM

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VPPM-6TA-L-1-F-0L10H Proportional-Druckregelventil, Bauform VPPM


Proportional-Druckregelventil VPPM-6TA-L-1-F-0L10H Nennweite Belüftung=6 mm, Nennweite Entlüftung=4,5 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig
Proportional-Druckregelventil VPPM-6TA-L-1-F-0L10H Nennweite Belüftung=6 mm, Nennweite Entlüftung=4,5 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)220x120x70 mm
Bruttogewicht484 g
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandCH
Zolltarifcode84811099
579,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
689,75 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen