9762760005 EXPERT Multi Material Power Change Plus-Lochsägeset,22/51/68
Lochsäge-Set
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608901907
Rubix:3897303
Hersteller:2608901907
EAN:6949509248053
Produktdetails : 9762760005 EXPERT Multi Material Power Change Plus-Lochsägeset,22/51/68
Die meisten Lochsägen für Holz und Metall scheinen gut zu funktionieren – bis man auf einen gehärteten Nagel oder eine Schraube trifft. Dann kreischen, rauchen und schleifen sie, bis ihre Zähne abgerissen sind, und man hat immer noch nur ein halbes Loch. Mit seinen Hartmetallzähnen verlangsamt die EXPERT Multi Material PC Plus Universal Lochsäge kaum, wenn sie auf Metall trifft – sie schneidet sauber hindurch und schneidet immer wieder weiter Löcher. Gefertigt mit Bosch Carbide Technology ist jeder Zahn aus einer optimalen Güte des härtesten Metalls, per Laser verschweißt und sechsmal geschliffen für die perfekte Schneidform. Das macht die Bosch EXPERT Multi Material PC Plus Universal Lochsäge ideal für anspruchsvolle Aufgaben und vielseitige Handwerksarbeiten: Neben Holz und Metall ist sie auch eine gute Lochsäge für Edelstahl, Ziegel, weiche Fliesen und glasfaserverstärkte Kunststoffe.
Stärken
•Lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in verschiedenen Materialien
Außergewöhnliche Haltbarkeit ist mit Bosch Carbide Technology integriert
Feine Hartmetallzähne geschliffen und geschärft für Stärke, Haltbarkeit und Präzision
Spezielle Schlitzgestaltung für bessere Sicht und einfaches Auswerfen des Bohrkerns
Außergewöhnliche Haltbarkeit ist mit Bosch Carbide Technology integriert
Feine Hartmetallzähne geschliffen und geschärft für Stärke, Haltbarkeit und Präzision
Spezielle Schlitzgestaltung für bessere Sicht und einfaches Auswerfen des Bohrkerns
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 9 |
|---|---|
| Min. Durchmesser | 22 mm |
| Max. Durchmesser | 68 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
221,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
263,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


