Lochsägen-Set Roebuck 865605, Anzahl Elemente: 8 | Min. Durchmesser: 22 mm | Max. Durchmesser: 68 mm

Zylindersägen-sets für elektriker

Siehe technische Informationen
Referenzen
Roebuck:865605
Rubix:3239481
EAN:3660338198694
865605 Lochsägensatz 22, 29, 35,44,51,68mm mit 2 Aufnahmeschaft
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Anzahl Elemente8
Min. Durchmesser22 mm
Max. Durchmesser68 mm

Produktdetails : 865605 Lochsägensatz 22, 29, 35,44,51,68mm mit 2 Aufnahmeschaft


Äußerst stabiles Set mit Reißverschluss. Inhalt: - 6 Zylindersägen: 22, 29, 35,44,51,68 - 2 Montageschäfte: 14-30 mm und 32-152 mm
Elektriker-Handsägen-Set

Stärken

Hervorragende Standzeit im Vergleich zu einer herkömmlichen Lochsäge.

Anwendungen

Material: Metall, Edelstahl, Alu, Plastik, Holz...
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente8
Min. Durchmesser22 mm
Max. Durchmesser68 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
881,40 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
1.048,87 inkl. MwSt.