Lochsägen-Set Bosch 2608580888, Anzahl Elemente: 11 | Min. Durchmesser: 20 mm | Max. Durchmesser: 76 mm
Trepansägen (Lg)
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608580888
Rubix:3671503
EAN:3165140704717


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Elemente | 11 |
|---|---|
| Min. Durchmesser | 20 mm |
| Max. Durchmesser | 76 mm |
Produktdetails : 2608580888 Lochsägen-Set Univer. BiM 17tlg inkl.
Lochsäge mit hochwertigem Bimetall-Schnellarbeitsstahl (mit 8% Kobaltlegierung) und progressiver Verzahnung. Ideal für saubere Schnitte in verschiedenen Materialien. Er hat ein geringeres Bruchrisiko und eine höhere Hitzebeständigkeit für einen dauerhaften Schnitt. Ermöglicht das Bohren in: Holz, Metall und Kunststoff.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2890 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 344x215x103 mm |
| Gewicht der Verpackung | 3090 g |
| Anzahl Elemente | 11 |
| Min. Durchmesser | 20 mm |
| Max. Durchmesser | 76 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
195,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage