9762790005 EXPERT Sheet Metal Power Change Plus Lochsägen Set
Lochsäge-Set
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608901963
Rubix:3893149
Hersteller:2608901963
EAN:6949509248619
Produktdetails : 9762790005 EXPERT Sheet Metal Power Change Plus Lochsägen Set
Das Schneiden von Löchern in Stahlblechen ist nicht wie andere Lochsägenanwendungen. In industriellen Umgebungen oder bei Arbeiten an Fahrzeugen muss man extrem präzise sein – aber gleichzeitig ist das Material hart und zerstört herkömmliche Bi-Metall-Lochsägen. Der EXPERT Sheet Metal PC Plus löst all diese Probleme in einem kompakten Stück hochwertiger Ingenieurskunst. Der EXPERT Sheet Metal PC Plus besteht aus einem einzigen Zylinder aus gedrehtem Metall für ultimative Stabilität, Robustheit und Genauigkeit. Extreme Haltbarkeit und die Fähigkeit, selbst die härtesten Stahlsorten zu schneiden, verdankt er seinen Hartmetallzähnen, die einzeln geschliffen und auf den Körper gelötet sind.
Stärken
•Long Life zum Schneiden von Löchern in Edelstahl
Außergewöhnliche Haltbarkeit ist mit Bosch Carbide Technology integriert
Geschliffene und geschärfte feine Hartmetallzähne für Festigkeit, Haltbarkeit und Präzision
Aus einem einzigen Stück Metall für ultimative Stabilität
Außergewöhnliche Haltbarkeit ist mit Bosch Carbide Technology integriert
Geschliffene und geschärfte feine Hartmetallzähne für Festigkeit, Haltbarkeit und Präzision
Aus einem einzigen Stück Metall für ultimative Stabilität
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 6 |
|---|---|
| Min. Durchmesser | 32 mm |
| Max. Durchmesser | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
168,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


