854371 Säbelsägeblatt Holz HCS Länge mm 130

SÄBELSÄGEBLATT FÜR HOLZ - HCS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:854371
Rubix:3240587
EAN:3660338101472
854371 Säbelsägeblatt Holz HCS Länge mm 130

Technische Zusammenfassung

Länge130 mm
Werkstoffhcs
Typsäbelsägeblatt

Dokumente

Produktdetails : 854371 Säbelsägeblatt Holz HCS Länge mm 130


Anwendungsbereiche:
Bauholz, Holzplatten, Spanplatten mittlerer Dichte (6-60 mm), Sperrholz. Kunststoffmaterial < 100mm.
Merkmale: HCS-Klinge
Geschliffene, geschränkte Verzahnung
Gerader und feiner Schnitt
Schnittstärke: bis zu 100 mm - Klingendicke: 1,25 mm
Universalschaft
Verpackung: Etui mit 2 Klingen
Säbelsägeblatt Holz Hcs Länge 130 mm

Technische Informationen


Attribute
Länge130 mm
Werkstoffhcs
Typsäbelsägeblatt
178,00 exkl. MwSt.
/ 50 Packungen
211,82 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage