Lochsägen-Set Milwaukee 49224102, Anzahl Elemente: 17 | Min. Durchmesser: 20 mm | Max. Durchmesser: 76 mm

Lochsägen-Set Hole Dozer Bi-Metall 17-teilig

Siehe technische Informationen
Referenzen
Milwaukee:49224102
Rubix:3655301
EAN:045242271054
brand logo
Technische Zusammenfassung
Anzahl Elemente17
Min. Durchmesser20 mm
Max. Durchmesser76 mm

Produktdetails : 9762780017 Lochsägen-Set Hole Dozer Bi-Metall 17-teilig


Lochsägen-Satz HOLE DOZER™

Ausführung: Bimetall-Konstruktion, mit hochwertigen HSS-Co8-Zähnen und Vario-Verzahnung. Speziell geformte Zähne reduzieren das Verkanten in dünnen Materialien, geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung. Aufgrund der aggressiven Verzahnung und guten Materialabfuhr weniger Anspressdruck nötig. Lochsägenkörper mit 1,27 mm starkem Stahlkörper ist sehr stabil und gleichzeitig eigenelastisch. Starker Stahlrücken sorgt für hohe Stabilität und geringere Vibrationen. Schnitttiefe 41 mm. Lieferung im Kunststoffkoffer.

Anwendung: Zum Sägen in Edelstahl, säurebeständige Metalle sowie weichere Materialien wie Holz.

Hersteller: Techtronic Industries Central, Walder Straße 53, 40724 Hilden, DE, +4921039600, GALP.AUFTRAG@tti-emea.com
Satzinhalt:
13 Lochsägen Ø 20 | 22 | 25 | 32 | 40 | 44 | 51 | 57 | 64 | 65 | 67 | 68 | 76 mm
2 Adapter für Lochsägen Ø 14–30 mm | Ø 32–152 mm
2 Zentrierbohrer

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente17
Min. Durchmesser20 mm
Max. Durchmesser76 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,63 exkl. MwSt.
/ Stück
245,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage