Referenzen
Milwaukee:4932464939
Rubix:3973325
Hersteller:4932464939
EAN:4058546228842
Produktdetails : 4004796308 Lochsägen Set 10-teilig
BIG HAWG ™ Mehrmaterial-Lochsägen sind ideal für Elektriker, Tischler, Küchenmonteure und alle damit verbundenen Heizungs-, Lüftungs- und Klempnerbetriebe.
Entwickelt für den Einsatz mit einer breiten Palette von Materialien:
Backsteine * - geeignet für sowohl Vollziegel als auch Hohlziegel.
Porenbetonblöcke *, Leichtaggregatblöcke und "breeze"-Blöcke.
Mauersteine aus Kalksandstein mit geringer Dichte bis zu einer Härte von 30 N / mm².
Fichtenholz, Spanplatten, Sperrholz, mitteldichte Faserplatten (MDF).
Kunststoff und kunststoffbeschichteter Karton (Contiboard).
* Nicht geeignet für den Einsatz in harten Materialien wie Beton, Granit, Kalksandstein mittlerer bis harter Dichte, Naturstein und hartem Backstein mit einer Härte von mehr als 30 N / mm².
Entwickelt für den Einsatz mit einer breiten Palette von Materialien:
Backsteine * - geeignet für sowohl Vollziegel als auch Hohlziegel.
Porenbetonblöcke *, Leichtaggregatblöcke und "breeze"-Blöcke.
Mauersteine aus Kalksandstein mit geringer Dichte bis zu einer Härte von 30 N / mm².
Fichtenholz, Spanplatten, Sperrholz, mitteldichte Faserplatten (MDF).
Kunststoff und kunststoffbeschichteter Karton (Contiboard).
* Nicht geeignet für den Einsatz in harten Materialien wie Beton, Granit, Kalksandstein mittlerer bis harter Dichte, Naturstein und hartem Backstein mit einer Härte von mehr als 30 N / mm².
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 10 |
|---|---|
| Min. Durchmesser | 54 mm |
| Max. Durchmesser | 108 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage