Lochsägen-Set Bahco 3834-SET-92, Anzahl Elemente: 11 | Min. Durchmesser: 16 mm | Max. Durchmesser: 83 mm
Lochsägen-Satz 11-Tlg
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:3834-SET-92
Rubix:1310828
EAN:7311518044985


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Elemente | 11 |
|---|---|
| Min. Durchmesser | 16 mm |
| Max. Durchmesser | 83 mm |
Dokumente
Produktdetails : 3834-SET-92 (BAHCO) Lochsägen-Satz 11-Tlg
Konzipiert für häufige Bohrarbeiten, umfasst der Sandflex® Lochsägen-Koffer von Bahco 11 Teile mit Durchmessern von 16 bis 83 mm, die sich für verschiedene Materialien eignen, sowohl metallische als auch nichtmetallische.
Eigenschaften:
Der Bahco Sandflex® Lochsägen-Koffer ist für kreisförmige Schneidarbeiten in eisenhaltigen und nichteisenhaltigen Metallen konzipiert und kann ebenfalls für Holz und Kunststoff verwendet werden. Die Bimetall-Konstruktion enthält Kobalt, wodurch die Verschleißfestigkeit bei wiederholten Anwendungen erhöht wird. Die Schneidkanten sind so ausgelegt, dass sie einen gleichmäßigen und kontrollierten Schnitt ermöglichen und dadurch zu einer präzisen Ausführung beitragen. Das Set wird mit Standardzubehör geliefert, das eine Anpassung an eine Vielzahl von Aufnahmeschäften erlaubt und so die Integration in bestehende Werkzeuge erleichtert.
Spezifikationen:
• Bahco-Referenz: 3834-92
• Anzahl der Teile: 11
• Bereich der Schnittdurchmesser: von 16 mm bis 83 mm
• Größe der enthaltenen Lochsägen: 16, 22, 25, 29, 32, 41, 51, 73 und 83 mm
• Maximale Schnitttiefe: 38 mm
• Zahnung: 4 bis 6 Zähne pro Zoll
• Material: Bimetall-Konstruktion mit 8 % Kobalt
• Spannfutter-Kompatibilität: elektrische Bohrmaschine mit 10-mm-Spannfutter
• Gesamtgewicht des Koffers: 1,440 kg
• Robuster Kunststoffkoffer
Eigenschaften:
Der Bahco Sandflex® Lochsägen-Koffer ist für kreisförmige Schneidarbeiten in eisenhaltigen und nichteisenhaltigen Metallen konzipiert und kann ebenfalls für Holz und Kunststoff verwendet werden. Die Bimetall-Konstruktion enthält Kobalt, wodurch die Verschleißfestigkeit bei wiederholten Anwendungen erhöht wird. Die Schneidkanten sind so ausgelegt, dass sie einen gleichmäßigen und kontrollierten Schnitt ermöglichen und dadurch zu einer präzisen Ausführung beitragen. Das Set wird mit Standardzubehör geliefert, das eine Anpassung an eine Vielzahl von Aufnahmeschäften erlaubt und so die Integration in bestehende Werkzeuge erleichtert.
Spezifikationen:
• Bahco-Referenz: 3834-92
• Anzahl der Teile: 11
• Bereich der Schnittdurchmesser: von 16 mm bis 83 mm
• Größe der enthaltenen Lochsägen: 16, 22, 25, 29, 32, 41, 51, 73 und 83 mm
• Maximale Schnitttiefe: 38 mm
• Zahnung: 4 bis 6 Zähne pro Zoll
• Material: Bimetall-Konstruktion mit 8 % Kobalt
• Spannfutter-Kompatibilität: elektrische Bohrmaschine mit 10-mm-Spannfutter
• Gesamtgewicht des Koffers: 1,440 kg
• Robuster Kunststoffkoffer
Stärken
• Breiter Durchmesserbereich reduziert die Anzahl benötigter Werkzeugreferenzen
• Kompatibel mit verschiedenen Materialien und erleichtert Arbeiten auf unterschiedlichen Werkstoffen
• Bimetall-Konstruktion mit Kobaltanteil für erhöhte Verschleißfestigkeit über längere Zeit
• Praktischer Koffer mit schneller Durchmesserübersicht dank integrierter Darstellung
• Zahnung für kontrolliertes und gleichmäßiges Schneiden ausgelegt
• Kompatibel mit verschiedenen Materialien und erleichtert Arbeiten auf unterschiedlichen Werkstoffen
• Bimetall-Konstruktion mit Kobaltanteil für erhöhte Verschleißfestigkeit über längere Zeit
• Praktischer Koffer mit schneller Durchmesserübersicht dank integrierter Darstellung
• Zahnung für kontrolliertes und gleichmäßiges Schneiden ausgelegt
Anwendungen
Der Bahco Sandflex® Lochsägen-Koffer eignet sich für kreisförmige Bohrarbeiten in mechanischen Werkstätten, auf Elektroinstallationsbaustellen sowie bei Arbeiten an Wasser- und Abwassernetzen. Er wird zum Schneiden von Stahl, Edelstahl und Gusseisen eingesetzt, ebenso für Aluminium, Messing und Kupfer und kann auch für Holz, Kunststoff und Gips verwendet werden. Das Set ist für Arbeitsumgebungen geeignet, in denen vielseitiges Werkzeug und wiederholbare Arbeitsschritte gefragt sind – sowohl in der Fertigung als auch in der Wartung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2315 g |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 11 |
| Min. Durchmesser | 16 mm |
| Max. Durchmesser | 83 mm |
| Zolltarifcode | 82021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
197,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen