Sägeblätter Roebuck 854373, Länge: 206 mm | Werkstoff: Bimetall | Typ: Säbelsägeblatt
SÄBELSÄGEBLATT FÜR METALL - BIMETALL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:854373
Rubix:3240588
EAN:3660338101489
Dokumente
Produktdetails : 854373 Säbelsägeblatt Metall BI-METAL Länge mm 206
Anwendungsbereiche:
Für dicke Bleche. Vollprofilrohre (Durchm. < 175mm)
Merkmale: Bimetall-Klinge
Gefräste, geschränkte Verzahnung
Gerader und schneller Schnitt
Schnittstärke: 3 bis 8 mm
Klingendicke: 0,9 mm
Universalschaft
Verpackung: Etui mit 2 Klingen
Für dicke Bleche. Vollprofilrohre (Durchm. < 175mm)
Merkmale: Bimetall-Klinge
Gefräste, geschränkte Verzahnung
Gerader und schneller Schnitt
Schnittstärke: 3 bis 8 mm
Klingendicke: 0,9 mm
Universalschaft
Verpackung: Etui mit 2 Klingen
Säbelsägeblatt Metall Bi-Metall Länge 206 mm
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 206 mm |
|---|---|
| Werkstoff | bimetall |
| Typ | säbelsägeblatt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
282,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Packungen
335,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen