Lochsägen-Set Milwaukee 49224201
Lochsägen-Set Hole Dozer Bi-Metall 10-teilig
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:49224201
Rubix:3655299
EAN:0045242348091
Produktdetails : 9762780010 Lochsägen-Set Hole Dozer Bi-Metall 10-teilig
Lochsägen-Satz HOLE DOZER™
Ausführung: Bimetall-Konstruktion, mit hochwertigen HSS-Co8-Zähnen und Vario-Verzahnung. Speziell geformte Zähne reduzieren das Verkanten in dünnen Materialien, geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung. Aufgrund der aggressiven Verzahnung und guten Materialabfuhr weniger Anspressdruck nötig. Lochsägenkörper mit 1,27 mm starkem Stahlkörper ist sehr stabil und gleichzeitig eigenelastisch. Starker Stahlrücken sorgt für hohe Stabilität und geringere Vibrationen. Schnitttiefe 41 mm. Lieferung im Kunststoffkoffer.
Anwendung: Zum Sägen in Edelstahl, säurebeständige Metalle sowie weichere Materialien wie Holz.
Hersteller: Techtronic Industries Central, Walder Straße 53, 40724 Hilden, DE, +4921039600, GALP.AUFTRAG@tti-emea.com
Satzinhalt:
6 Lochsägen Ø 25 | 32 | 40 | 54 | 68 | 76 mm
2 Adapter für Lochsägen Ø 14–30 mm | Ø 32–152 mm
2 Zentrierbohrer
Ausführung: Bimetall-Konstruktion, mit hochwertigen HSS-Co8-Zähnen und Vario-Verzahnung. Speziell geformte Zähne reduzieren das Verkanten in dünnen Materialien, geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung. Aufgrund der aggressiven Verzahnung und guten Materialabfuhr weniger Anspressdruck nötig. Lochsägenkörper mit 1,27 mm starkem Stahlkörper ist sehr stabil und gleichzeitig eigenelastisch. Starker Stahlrücken sorgt für hohe Stabilität und geringere Vibrationen. Schnitttiefe 41 mm. Lieferung im Kunststoffkoffer.
Anwendung: Zum Sägen in Edelstahl, säurebeständige Metalle sowie weichere Materialien wie Holz.
Hersteller: Techtronic Industries Central, Walder Straße 53, 40724 Hilden, DE, +4921039600, GALP.AUFTRAG@tti-emea.com
Satzinhalt:
6 Lochsägen Ø 25 | 32 | 40 | 54 | 68 | 76 mm
2 Adapter für Lochsägen Ø 14–30 mm | Ø 32–152 mm
2 Zentrierbohrer
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage