Referenzen
INA:KH16-PP
Rubix:22368
Hersteller:0000648070000
EAN:4054364468200


Technische Zusammenfassung
| Serie | kh..-pp |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : KH16-PP Linearkugellager
mit Erstbefettung, beidseitig abgedichtet, mit Nachschmiermöglichkeit.
Linear-Kugellager KH..PP, erstbefettet, beidseitig abgedichtet, nachschmierbar
Anwendungen
Lageranordnungen mit Wellenführungssystemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Serie | kh..-pp |
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Länge | 30 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std