Referenzen
INA:KS50-PP
Rubix:22433
Hersteller:0067538170000
EAN:4012802051230


Technische Zusammenfassung
| Serie | ks..-pp |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
Produktdetails : KS50-PP Linearkugellager
Linear-Kugellager KS..-PP, beidseitig mit Lippendichtung
Linear-Kugellager KS..PP, beidseitig mit Lippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 606 g |
|---|---|
| Serie | ks..-pp |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Länge | 100 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std