KB16-PP Linearkugellager

Linearkugellager / Kugelbuchse KB..-PP

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KB16-PP
Rubix:21990
Hersteller:0013928080000
EAN:4012802453041
KB16-PP Linearkugellager

Technische Zusammenfassung

Seriekb..-pp
Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB16-PP Linearkugellager


Linear-Kugellager KB..-PP, allseitig abgedichtet; rostgeschütze Ausführung möglich
Linear-Kugellager KB..PP, allseitig abgedichtet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht47,25 g
Seriekb..-pp
Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser26 mm
Länge36 mm
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
51,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std