Referenzen
INA:KBO12-PP
Rubix:22025
Hersteller:0016968230000
EAN:4012802438017


Technische Zusammenfassung
| Serie | kbo..-pp |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : KBO12-PP Linearkugellager
Linear-Kugellager KBO..-PP, offene Ausführung, allseitig abgedichtet; rostgeschütze Ausführung möglich
Linear-Kugellager KBO..PP, offene Ausführung, allseitig abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28,99 g |
|---|---|
| Serie | kbo..-pp |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Länge | 32 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std