Referenzen
INA:KN50-B-PP
Rubix:22405
Hersteller:0244642520000
EAN:4012802597677


Technische Zusammenfassung
| Serie | kn..-b-pp |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
Produktdetails : KN50-B-PP Linearkugellager
Linear-Kugellager KN..-B-PP, geschlossene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, winkeleinstellbar
Linear-Kugellager KN..B-PP, geschlossene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, winkeleinstellbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 560 g |
|---|---|
| Serie | kn..-b-pp |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Länge | 100 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std