KSO20-PP Linearkugellager

Linearkugellager / Kugelbuchse KSO..-PP

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KSO20-PP
Rubix:22441
Hersteller:0067537100000
EAN:4012802051292
KSO20-PP Linearkugellager

Technische Zusammenfassung

Seriekso..-pp
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KSO20-PP Linearkugellager


Linear-Kugellager KSO..-PP, offene Ausführung, beidseitig mit Lippendichtung
Linear-Kugellager KSO..PP, offene Ausführung, beidseitig mit Lippendichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40,36 g
Seriekso..-pp
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser32 mm
Länge45 mm
Dichtungbeidseitig versiegelt
Werkstoffstahl
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
63,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std