Referenzen
INA:KBS20-PP
Rubix:22062
Hersteller:0012756820000
EAN:4012802450378


Technische Zusammenfassung
| Serie | kbs..-pp |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
Produktdetails : KBS20-PP Linearkugellager
Linear-Kugellager KBS..-PP, allseitig abgedichtet, einstellbar; rostgeschütze Ausführung möglich
Linear-Kugellager KBS..PP, allseitig abgedichtet, einstellbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 87,99 g |
|---|---|
| Serie | kbs..-pp |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Länge | 45 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std