Referenzen
INA:KH40-PP
Rubix:22384
Hersteller:0001845600000
EAN:4054364467906


Technische Zusammenfassung
| Serie | kh..-pp |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
Produktdetails : KH40-PP Linearkugellager
mit Erstbefettung, beidseitig abgedichtet, mit Nachschmiermöglichkeit.
Linear-Kugellager KH..PP, erstbefettet, beidseitig abgedichtet, nachschmierbar
Anwendungen
Lageranordnungen mit Wellenführungssystemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 185 g |
|---|---|
| Serie | kh..-pp |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Länge | 60 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Tragzahl stat. C | 4450 N |
| Tragzahl dyn. C0 | 5300 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std