KB25-PP-AS Linearkugellager

Linear-Kugellager KB..-PP-AS, allseitig abgedichtet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KB25-PP-AS
Rubix:22001
Hersteller:0015218530000
EAN:4012802047134
KB25-PP-AS Linearkugellager

Technische Zusammenfassung

Seriekb..-pp-as
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB25-PP-AS Linearkugellager


Linear-Kugellager KB..-PP-AS, allseitig abgedichtet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich
Linear-Kugellager KB..PP-AS, allseitig abgedichtet, nachschmierbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht187 g
Seriekb..-pp-as
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser40 mm
Länge58 mm
Dichtungbeidseitig versiegelt
Werkstoffstahl
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
81,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,41 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std