Referenzen
INA:KFB50-B-PP-AS
Rubix:1349392




Technische Zusammenfassung
| Serie | kfb50 |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 97,5 mm |
Produktdetails : KFB50-B-PP-AS Linearkugellagereinheit
Mit Flansch, abgedichtet, gefettet, mit Nachschmiermöglichkeit. Korrosionsbeständige Ausführung möglich.
Linearkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Serie | kfb50 |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 97,5 mm |
| Länge | 100 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | aluminiumlegierung |
| Tragzahl stat. C | 8700 N |
| Tragzahl dyn. C0 | 6300 N |
| Anzahl Kugelreihen | 6 |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
392,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
466,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std