KH12-B Linearkugellager

Linear-Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KH12-B
Rubix:22358
Hersteller:0000328400000
EAN:4054364468583
KH12-B Linearkugellager

Technische Zusammenfassung

Seriekh..-b
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KH12-B Linearkugellager


mit Erstbefettung, beidseitig abgedichtet, mit Nachschmiermöglichkeit.
Linearkugellager

Anwendungen

Lageranordnungen mit Wellenführungssystemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18,5 g
Seriekh..-b
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser19 mm
Länge28 mm
Dichtungoffen
Werkstofflegierter stahl (außenring/kugeln); käfig aus kunststoff (polyamid 66, glasfaserverstärkt)
Gewicht0,0185 kg
Tragzahl stat. C800 N
Tragzahl dyn. C0740 N
Anzahl Kugelreihen5
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84821090
14,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std