KB16-PP-AS Linearkugellager

Linear-Kugellager KB..-PP-AS, allseitig abgedichtet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KB16-PP-AS
Rubix:21991
Hersteller:0015201210000
EAN:4047643183802
KB16-PP-AS Linearkugellager

Technische Zusammenfassung

Seriekb..-pp-as
Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB16-PP-AS Linearkugellager


Linear-Kugellager KB..-PP-AS, allseitig abgedichtet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich
Linear-Kugellager KB..PP-AS, allseitig abgedichtet, nachschmierbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht47,25 g
Seriekb..-pp-as
Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser26 mm
Länge36 mm
Dichtungbeidseitig versiegelt
Werkstoffstahl
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
56,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,66 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std