Referenzen
INA:KS25-PP
Rubix:22427
Hersteller:0067137850000
EAN:4012802051186


Technische Zusammenfassung
| Serie | ks..-pp |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
Produktdetails : KS25-PP Linearkugellager
Linear-Kugellager KS..-PP, beidseitig mit Lippendichtung
Linear-Kugellager KS..PP, beidseitig mit Lippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 102,9 g |
|---|---|
| Serie | ks..-pp |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 58 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std