Referenzen
INA:KB50-PP
Rubix:22015
Hersteller:0012758360000
EAN:4012802458312


Technische Zusammenfassung
| Serie | kb..-pp |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
Produktdetails : KB50-PP Linearkugellager
Linear-Kugellager KB..-PP, allseitig abgedichtet; rostgeschütze Ausführung möglich
Linear-Kugellager KB..PP, allseitig abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 978 g |
|---|---|
| Serie | kb..-pp |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Länge | 100 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std