Referenzen
INA:KBO50-PP
Rubix:22049
Hersteller:0012758790000
EAN:4012802130393




Technische Zusammenfassung
| Serie | kbo..-pp |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
Produktdetails : KBO50-PP Linearkugellager
Linear-Kugellager KBO..-PP, offene Ausführung, allseitig abgedichtet; rostgeschütze Ausführung möglich
Linear-Kugellager KBO..PP, offene Ausführung, allseitig abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 838 g |
|---|---|
| Serie | kbo..-pp |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Länge | 100 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Tragzahl stat. C | 6600 N |
| Tragzahl dyn. C0 | 8900 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
231,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
275,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std